CX345S-N アルミエキスパンド アルインコ 60839598 CX345S-N アルミエキスパンド アルインコ 60839598 CX345S-N アルミエキスパンド アルインコ 60839598

アルミエキスパンド

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60839598 品番 CX345S-N
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。

材質アルミ 幅(mm)300 長さ(mm)450 厚さ(mm)0.8 網目(mm)10×5 用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも 仕様アルミ製で軽く加工性に優れている トラスコ品番754-5444 質量(g)100
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
アンテナ

軽くてそれなりに丈夫で加工しやすくて重宝してます。リピートです。
(そういう性格のものですが)手をケガしないように注意して下さい。

対象商品:
60839598
2023-04-06
用途:
フロントグリルに

ユーチューバーの動画を見てチャレンジしてみようと考えて購入。
塗装など準備して暖かくなったら作業しやすくなるらしいので待機中。

対象商品:
60839598
2022-07-14
用途:
ネズミ侵入防止

外壁と基礎の間の隙間からネズミが出入りするので、通気が確保できて加工しやすくてネズミに噛み切られない金属製ネットを探していました。
ニッパーや金切りばさみで簡単に切れて、便利な商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
60839598
2022-07-07
用途:
排水管へのごみ等流入防止
奈良市役所 様 (その他業種)

安価で必要サイズを購入できた。アルミ素材なので容易に切断ができて設置箇所への型合わせが簡単である。

1人が参考にしています
対象商品:
60839582
2021-09-29
用途:
排水口
農・林・水産業

排水口の隙間から虫などが侵入しないように、ふたをするために使用しています。

対象商品:
60839607
2021-05-05
用途:
車のフロントに使用
有限会社三金鐵工 様

トタンバサミで切断加工して黒スプレーで塗装しました。
少し引き締まった感じになったので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60839607
2021-06-28
用途:
家庭の下駄箱の下に追加する収納の側面に
サービス業

簡単にカットして加工しやすく、よかったです。
もう少し大きいサイズ、色など種類が多いと嬉しいです。

2020-04-25
用途:
インタクーラーのガード用
サービス業

当初、ステンレスネットを探していましたが、手頃なものがなく、この製品を購入しました。
手で曲げられ、柔らかいですが、目的は果たせそうです。
問題は配送です。巨大な段ボールにこの製品だけ入って送られてきました。
端が曲がっていたので、端は使えないかと。
どう配送するか、難しいとは思いますが、御一考頂けますと幸いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする