デマレ霰粒腫鑷子

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60839689 品番 44256-09
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

●唇、頬、眼の粘液嚢胞や腫瘍の摘出に適しています●把持部(楕円形)が広いタイプもあり、様々な用途で使い分け可能

仕様24×15mm 全長90mm 寸法(mm)把持部:楕円形24×15mm アズワン品番67-6667-09 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049RI1101 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする