レダ
レダの 鋼製小物
レダの 医療用ピンセット
デマレ霰粒腫鑷子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60839698
品番
44258-09
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
●唇、頬、眼の粘液嚢胞や腫瘍の摘出に適しています●把持部(楕円形)が広いタイプもあり、様々な用途で使い分け可能
仕様
32×18mm
寸法(mm)
把持部:楕円形32×18mm
アズワン品番
67-6667-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049RI1101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000