HG-6S ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン) 二眼型 静電タイプ 60839816

HG-6S ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン) 60839816 HG-6S ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン) 60839816 HG-6S ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン) 60839816

ハードグラス HG-6

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60839816 品番HG-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場から普段使いまでできるサングラス
クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)
紫外線99.9%カット

レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途安全保護メガネ 仕様クッションモールド、表面キズ防止加工、曇り止め処理、帯電防止加工、ハードグラス用ストラップ対応 トラスコ品番813-4887 形状二眼型 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g)29 レンズ防曇 機能紫外線カット、耐衝撃性
注意
※溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839807
2024-05-29
用途:
機械のメンテ、一般作業
サービス業

目の外周にピッタリ合わせる事が出来るため、埃を完璧にシャットアウト出来る感がある。ただしレンズ内側の映り込みが気になる。反射防止コーテングを望むところだが、このグレードでは高望みと言う事だ、がまんがまん。

対象商品:
60839807
2015-03-11
用途:
バイク走行から草刈り作業まで!
農・林・水産業

いつ大変お世話になっています。
「継続購入を希望されますか」という項目で既に3個目でしょうか
バイクで夜に使用出来るものを探しておりまして見つけた次第です。

2人が参考にしています
対象商品:
60839807
2015-06-13
用途:
農作業

フィット感も良くホコリなどもある程度防げるので良い。

対象商品:
60839816
2014-06-03
用途:
通勤(朝の太陽対策)

写真で見るよりも出来は良い。 上下の内側のラバーも硬すぎず大きすぎずゴーグルのようにはぴったりはしませんが隙間からの日差しはシャットアウトできる。 多分埃や花粉にも役に立つと思います。 ツルとめがね部分が角度調整が出来るようになっており、顔面にさらにフィットするようにできる優れものです。(強度的には使っている間には弱くなるような作りではあるが?) 買って間もないですが安くて良い買い物でした。 違う見方ではレンズ周りにラバーがついたので空気が動かず目の周りが暖かいので、真夏の昼間作業時にはきついかなあ〜。
他製品から乗り換えして、このクリアタイプも買います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする