※使用例

HG-CAS ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付) タジマツール(TJMデザイン) 60839825 HG-CAS ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付) タジマツール(TJMデザイン) 60839825

ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60839825 品番HG-CAS
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハードグラスの破損・汚れを防ぐ
曇り・汚れを落とすレンズ拭き付

材質(表地)ポリエステル 用途眼鏡収納用 適合ハードグラスHG-1〜6全シリーズ トラスコ品番813-4888 本体質量(g)82 芯材EVA
注意
※HGO-1、HGG-1Cにはご使用になれません。
※高温の場所での使用や保管をしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839825
2021-06-20
用途:
ハツリ作業
建設業・工事業

到着早い
使いやすい
安い
満足です
ありがとうございました

対象商品:
60839825
2015-10-09
用途:
電気工事

サンダーをよく使用するので、いつも作業ズボンの横のポケットにいれています。ポケットにいれていても潰れることはありません。半年ぐらいでファスナーが壊れるので、その都度購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする