※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG46P-01 アルミ複合板パンチ アルインコ 60839844 CG46P-01 アルミ複合板パンチ アルインコ 60839844 CG46P-01 アルミ複合板パンチ アルインコ 60839844 CG46P-01 アルミ複合板パンチ アルインコ 60839844

アルミ複合板パンチ

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60839844 品番 CG46P-01
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。

材質アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造 アイボリー 幅(mm)450 長さ(mm)600 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)8 穴ピッチ(mm)20 用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ トラスコ品番784-9800 種別45度千鳥フチナシ 質量(kg)0.7
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839853
2023-03-24
用途:
小棚の天板に使用
サービス業

カッターで表面に傷をつけて折り曲げると簡単に切れるので加工しやすくよかったです。
天板に使用してますが重いものを乗せるとたわむので
もう少し強度があると良かったです。使い方次第では
とても良い商品だと思います。

対象商品:
60839844
2022-12-08
用途:
船(ヨット)のロッカーの壁

強度が心配でしたが、それなりに使えそうです。
個別配送料が高く、かつ通常の配送費とダブルでかかるのが残念。

対象商品:
60839862
2023-07-25
用途:
車のルーフラックの底板として使用
三ヶ尻林業 様 (農・林・水産業)

仕事で使っている車のルーフラックの底板として使用しています。
ルーフラックのパイプの隙間が大きく、載せるものによってはグラグラしたり隙間から落ちて車の天井にぶつかったりしていたので、なにか軽くて簡単にセットできる底板が欲しかったので友人の薦めで購入しました。

とりあえず結束バンドで固定して使っていますが、底板があるおかげで今までのストレスがなくなりました。
使い始めたばかりで耐久性などはまだわかりませんが、私の要望は叶えてくれましたので満足しています。
近々追加で購入予定です。

もちろん値段や軽さを考えると強度はそれほどあるわけではないので、重量物を載せたいとか力をかけるような使い方には向かないので注意が必要だと思います。
また、大きめの商品なので個別の送料がけっこうかかりました。

対象商品:
60839853
2022-08-12
用途:
通気口の塞ぎ
建設業・工事業

加工がしやすくて扱いやすい
バリエーションがいっぱいあればうれしいかな

対象商品:
60839853
2021-05-31
用途:
洗面台の下の換気に使用

洗面台の下部の床下との間に湿気がこもるのを防ぐために洗面台下部の前と横を切り抜き、パンチボードで上張りしました。手を当てると空気の流れを感じ換気できているのがわかります。シルバーなので目立たずいいです。

対象商品:
60839835
2020-08-10
用途:
既存のドアに装飾として使用。
株式会社ボナシュ 様 (建設業・工事業)

素材の仕上げの質感が良が大変良かったです。施工性もよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60839835
2020-03-27
用途:
建築物の内装
株式会社ビルドアーク 様

天井の一部に使用しました。給水管や電気配線がある部分のなので、メンテナンスの為に取り外しが可能でしかもスタイリッシュに仕上がりました。大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
60839862
2019-12-26
用途:
車両荷室の整理に活用
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

自家用車の荷室整理に活用しようと購入しました。

キッチン周りに吊り下げボードとして使用している画像を見て。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする