Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 絶縁ドライバー
190IVDE ナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60839905
品番
5325
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
10mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
796-0701
全長(mm)
237
質量(g)
143.6
商品構成
単品