※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5330 190IVDE ナットドライバー Wera 60839914 5330 190IVDE ナットドライバー Wera 60839914

190IVDE ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60839914 品番 5330
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
先端形状ナット 先端サイズ11mm 軸長(mm)125 トラスコ品番796-0719 全長(mm)237 質量(g)162 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする