Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 絶縁ドライバー
190IVDE ナットドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60839957
品番
5305
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
796-0662
全長(mm)
223
質量(g)
94.8
商品構成
単品