ドーサル・コックアップ 3.2mm アクアプラスト・T 1枚入 A152シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60839987 品番 A152-7
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,098円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

背側タイプのコックアップスプリントです掌側の接触面が少ないので快適性が高くキーボードを操作する人などに向いています。

仕様SM 形状穴なし 寸法SM(7.4〜7.6cm) 厚さ3.2mm アズワン品番68-5617-09 素材アクアプラスト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする