Tech-EV
Tech-EVの ドライバー/ビット
Tech-EVの ドライバー
Tech-EVの 絶縁ドライバー
絶縁工具 スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60840018
品番
OLC636220A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
トラスコ品番
460-3648
全長(mm)
210
質量(g)
94
商品構成
単品