林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 本体 鉗子
トーホクタオル鉗子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60840021
品番
100-THC
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,463
販売価格(税別)
¥
3,148
バスケットに入れる
全長100mm。
仕様
100mm
材質
ステンレス鋼
全長
100mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
65
アズワン品番
68-9377-35