Tech-EV
Tech-EVの ドライバー/ビット
Tech-EVの ドライバー
Tech-EVの 絶縁ドライバー
絶縁工具 スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60840027
品番
OLC636230A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
トラスコ品番
460-3656
全長(mm)
270
質量(g)
157
商品構成
単品