絶縁工具 スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60840036 品番 OLC636055A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)125 トラスコ品番460-3605 全長(mm)237 質量(g)95 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする