カッターガイド

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60840053 品番 CTG-S1900
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

軽くて丈夫な高精度アルミ採用
刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。
底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置
衝撃から精度を守るエンドキャップ採用

測定範囲(mm)1900 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム 用途カッター切断用ガイド トラスコ品番377-1377 高さ(mm)ガード/25 外形寸法(mm)縦1906×横60×奥27 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1906×60×27 本体質量(g)1300 真直度(mm)0.5以下
注意
※固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840053
2017-12-07
用途:
プラスターボードを 切るのに使用している
有限会社 ニシハラ 様 (建設業・工事業)

とても 使いやすいです。まんぞくしています素晴らしい商品を

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする