FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド TOKISEI 60840176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド TOKISEI 60840176 FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド TOKISEI 60840176 FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド TOKISEI 60840176 FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド TOKISEI 60840176 FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド TOKISEI 60840176 FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド TOKISEI 60840176

フリーアングルパネルスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 規格A3 注文コード60840176 品番FAPAS90-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。

規格A3 仕様組立品、屋内用 トラスコ品番819-0838 材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード 寸法(mm)(パネル有効面)279X402 質量(kg)3.7 シルバー 間口W×奥行D(mm)(外寸法)322×445 全高(mm)1099(面板縦向き) 梱包数1台 外寸法(mm)(パネル)322X445 ポスター寸法(mm)297X420(A3)
注意
※商品にポスターは、付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60840176 FAPAS90-A3 09500883 FAPAS90-A3 フリーアングルパネルスタンド 常磐精工 フリーアングルパネルスタンド 常磐精工 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする