AC-MH700CR アルミニストマガジン H タジマツール(TJMデザイン) 60840202

 

AC-MH700CR アルミニストマガジン H タジマツール(TJMデザイン) 60840202 AC-MH700CR アルミニストマガジン H タジマツール(TJMデザイン) 60840202

アルミニストマガジン H

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840202 品番AC-MH700CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,030
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

替刃を素早く交換できる、連発式カッター
オートロック式(ロック力25キロ/ネジ締付け時)
ボディ内に5枚の替刃を内蔵可能です(出荷時は3枚内蔵)

材質(刃)SK120 色(本体)クロム 用途超厚物切断用連発式カッター 仕様オートロック式、刃固定ネジ付 トラスコ品番813-4745 材質(本体)アルミ 全長(mm)180 本体質量(g)300 刃幅(mm)25 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.7 適合替刃H型刃(LB-65BL)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※替刃は必ずメーカー専用替刃をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25411558
2021-03-16
用途:
プラダンの加工作業
製造業

切れ味、重量感、握ったときのフィット感がいいですね、今まで何の選択肢もなくカッターナイフを購入していたのが勿体ない気がしました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする