ジェイ・シー・ティ
ジェイ・シー・ティの 鋼製小物
ジェイ・シー・ティの 医療用ピンセット
ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60840206
品番
JC02-2113
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
●無外傷性ピンセットです。
サイズ
24.0cm
アズワン品番
63-4214-86
先幅(mm)
2.8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B1X10002200013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000