オートロック グリ-L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60840254 品番 LC560ORCL
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用
プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)
濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。

規格L型 色(本体)オレンジ 用途厚物切断用カッター 仕様オートロック式 トラスコ品番813-4873 全長(mm)155 本体質量(g)84 刃幅(mm)18 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840263
2023-03-08
用途:
現場工事
その他業種

握りやすく、切れ味も問題ありませんでした。
ただ、落下防止ストラップをつける穴がもう少しおおきかったらなぁと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする