PGSK-A2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 TOKISEI 60840255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGSK-A2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 TOKISEI 60840255 PGSK-A2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 TOKISEI 60840255 PGSK-A2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 TOKISEI 60840255 PGSK-A2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 TOKISEI 60840255

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ片面 パネル(サイズ)A2 注文コード60840255 品番PGSK-A2KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はタイプ・パネルなど16種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。フレームがブラックのなので、重厚感を与えます。

材質本体:アルミ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード ブラック タイプ片面 外寸法(mm)470×395×990 パネル(サイズ)A2 仕様完成品、屋内用 全高(mm)(設置時)980 パネルサイズ(mm)470X664X21 寸法(幅W×高さH)(mm)(面板有効サイズ)407X581 ポスター寸法(mm)W420XH594 フレーム幅(mm)(パネル)32 質量(kg)3.7 トラスコ品番819-0863
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60840255 PGSK-A2KB 09495764 PGSK-A2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする