D&M
D&Mの 専門診療・科目別
D&Mの 産婦人科用品
D&Mの その他産婦人科用品
トリコットエルボーパッド #D-706シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60840328
品番
#D-706 L
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●動きやすさを考慮しひじの衝撃を和らげる●軽量・速乾・高伸縮で抜群のフィット感●ショートタイプ
用途
肘
サイズ
L
材質(カバー)
パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
62-0873-38
素材
ポリエステル・ポリウレタン