ネジS

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840351 品番LC-302BL
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

薄型強力ネジ式ロックです。
丈夫で錆びないステンレスホルダーを採用
刃折り器(スナッパー)付
スナッパーはクリップタイプでポケットに差し込めます。

材質(刃)SK120 色(本体)シルバー 用途薄物切断用カッター 仕様ネジロック式、付属替刃2枚 トラスコ品番820-2947 全長(mm)120 材質(本体)ステンレス 本体質量(g)17 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 適合替刃A型刃(LB-30P、CBA-SG10)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
成形部品カット時に使用
製造業

普通サイズのカッターも使用しているのですが、このカッターは少し小さめなので切り込みがしやすい。担当者から扱いやすいとのコメントがあり。

対象商品:
60840351
2019-02-13
用途:
作業用
有限会社 山崎塗装工業所 様

デザイン良く使いやすい大変満足です。脚光を浴びるのも間近だと思うので長く作ってもらいたい。

対象商品:
60840351
2018-05-29
用途:
切り絵などの細かい作業
サービス業

安いうえ、ネジ式で刃の出る量を微妙に調整できるところがいいんです。

2017-04-21
用途:
建築模型制作用など
ピンズコンセプト 様 (建設業・工事業)

◆学生のころから30年来ずっとこのカッターを使ってます。
デザインがとてもシンプル かつ ネジで固定できるのが最大の魅力。
建築模型をつくる以外にエンヂンパッキンの剥離などでも大活躍。
ボディがステンレスなので エンヂンオイルで汚れても容易に洗えるし細身ボディなので手の入りにくい所でも非常に使いやすいです。
自分は左利きなので このカッターでないとどうしても都合悪いのです。
なので文句なしの星5つってことで。

対象商品:
60840351
2020-06-23
用途:
事務用

使い慣れている大型カッターがネジ式なので、小型のカッターもネジ式にしてみようと試しに購入しました。しかし、スリムすぎる為か大型カッターと違って調整しづらく感じました。次は少し大きめの「NTカッターA型」を試してみようかと思います。

対象商品:
60840351
2016-10-31
用途:
皮むき

弊社の作業には向いていません。

対象商品:
60840351
2015-03-10
用途:
軽工作作業

軽く安く使いやすいです。固いものの削り作業等、ネジ式の方が刃出し量の固定が確実で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする