D&M
D&Mの 専門診療・科目別
D&Mの 産婦人科用品
D&Mの その他産婦人科用品
トリコットニーパッド #D-809シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60840380
品番
#D-809 M
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
●トリコット地で高いフィット性でヒザを保護●ひざ裏メッシュ構造で快適●軽量・ドライ●吸汗速乾性
仕様
D-809 ブラック M
色
ブラック
サイズ
M
材質(カバー)
パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
62-0872-59
素材
ポリエステル・ポリウレタン