折れ線無し刃

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 60840403 品番 CBL-ON10
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

折れ線のない替刃です。

刃幅(mm)18 用途スクレーパー専用替刃 仕様折れ線なし トラスコ品番469-4422 適合本体SCR-L200・L300・L600 種別 材質SK120 質量(g)80 刃長(mm)100 本体質量(g)80(ケース含) 刃厚(mm)0.5
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840412
2019-09-14
用途:
折れる刃の持ち込めない現場に

スクレイパー専用となっていますが、通常のカッターホルダーでも使えます。折れる刃を禁止している現場作業で役に立っています。刃付けは通常通りなので、切れ味などは至って普通のカッターです。

対象商品:
60840403
2019-11-16
用途:
電線細工作業
チョコカンパニー 竹中 様

今使っているナイフの替え刃として購入しました。
これで安心して、作業が出来ます。

対象商品:
60840403
2018-08-15
用途:
電気工事、エアコン設置時
建設業・工事業

コンセント等を取り付ける為に壁や天井に穴を開ける時にも刃が折れにくいので力をかけ易くとても使い易くです。

対象商品:
60840403
2018-08-11
用途:
食品メーカー等の現場作業に

折れば新しい切っ先が使えるカッターの方がやはり何かと使い勝手はいい。この刃はいまのところ特殊な用途でしか使い道はない。

対象商品:
60840403
2017-09-28
用途:
精密機械の検品
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

1番満足な点は強度です。とても素晴らしい商品です。

対象商品:
60840412
2016-12-15
用途:
植物根の切断
医療・福祉・介護関連業

強度的にも満足しています。大量に使うので、50枚入りがあるといいですね。

対象商品:
60840412
2016-08-11
用途:
断熱材切断
株式会社すまいる建築 様

発泡系断熱材の切断に最適
少々無理しても折れません

1人が参考にしています
対象商品:
60840403
2015-02-23
用途:
製造現場での作業全般
建設業・工事業

異物混入防止の観点から、折れ線の付いた刃は使用できないため、このような折れ線無しの刃は非常に重宝します。
切れ味もしっかりしており、簡単に折れる心配が無いので安心して使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする