D&M
D&Mの 専門診療・科目別
D&Mの 産婦人科用品
D&Mの その他産婦人科用品
トリコットニーパッド #D-819シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60840407
品番
#D-819 L
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●ワイドタイプでひざ頭周辺まで保護●軽量・ドライ・制菌加工
用途
膝
サイズ
L
材質(カバー)
パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
62-0873-41
素材
ポリエステル・ポリウレタン