サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
トレー・バスケット付属品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60840416
品番
NC-08
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
注射箋ケース W228×D20×H96mm
材質
PS
色
透明
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×7×46
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×20×96
アズワン品番
62-0853-18