サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
トレー・バスケット付属品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60840425
品番
NC-04
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
カードケース
材質
PP
色
クリアホワイト
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×14×51
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×28×52
アズワン品番
62-0853-13