サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
トレー・バスケット付属品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60840441
品番
NC-09
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
名札
材質
PS
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
記入寸法:77×40
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×19×52
アズワン品番
62-0853-14