アルミニスト替刃 フッ素ブラック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60840507 品番ALB-240FB
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用

刃渡り(mm)240 用途仮枠・剪定用鋸替刃 仕様アサリ有り トラスコ品番813-4723 ピッチ(mm)3 刃長(mm)240 本体質量(g)41 板厚(mm)0.7 材質(刃)スチール 切り幅(mm)1
注意
※本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840507
2023-07-12
用途:
枝切りやコンパネの切断

何度目かのリピート買いですが、よく切れ、ヤニも付きにくく使いよいので 切れ味が落ちたらまた買います。

対象商品:
60840507
2023-04-22
用途:
木工用
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

ALB-270FBを愛用していたのですが、廃盤になったようで残念です。240でも問題なく使えてはいますが。

対象商品:
60840507
2017-11-14
用途:
型枠組立
建設業・工事業

よく切れます。評判どおりです。能率も上がります。次も買います。

対象商品:
60840516
2016-12-14
用途:
型枠作業。
建設業・工事業

今まで使ったノコバでは、一番固くてしっかりしている最高です

対象商品:
60840525
2016-12-09
用途:
果樹木の剪定
農・林・水産業

前回購入したものが刃こぼれが目立ってきたので買い替え
です。 すばらしい切れ味で最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする