サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
トレー仕切板用 名札
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-0852-96
注文コード
60840511
品番
DN-6
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
W90×D25×H17mm
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
記入寸法:88×18
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×25×17
アズワン品番
62-0852-96