ピーライン墨つぼXX

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840841 品番PS-SUMXX-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)7.5 タンク容量(mL)最大20 用途墨汁による墨付け作業 仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) トラスコ品番796-7608 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦200×横75×奥39 本体質量(g)145 材質(糸)ナイロン
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60840841 PS-SUMXX-W 60840832 PS-SUMXX ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン) ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン) 1個 2,098 税込2,308 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840832
2023-08-08
用途:
墨出し
丸高建設 様

大きいタイプの墨坪です。
腰袋に入れて使うにはちょっと大きいです。

対象商品:
60840832
2021-04-05
用途:
内装工事の墨出し
建設業・工事業

やっぱり、一流メーカーの製品は使いやすいです。。。

2020-05-28
用途:
水平の罫書き
高岡電機 様

使い物にならない。
糸のソセンが一本切れてしまい巻き取りも出来なくなってしまった。
お金持ちしか使えない商品です。
私は、貧乏人のなで最初から使える物を購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
60840832
2019-02-17
用途:
墨出し工事
ブラッコム 様

墨が乾きにくく、大きすぎず小さすぎずちょうどよい。

対象商品:
60840832
2018-11-07
用途:
日曜大工 板取
その他業種

日曜大工の板取に使っています。自動巻き取りなので大変便利です。

対象商品:
60840832
2018-02-02
用途:
墨出し
合同会社マツダ電気 様

問題なく墨出しできました。糸も自動で戻るので作業しやすいです。

対象商品:
60840841
2017-10-14
用途:
墨打ち作業
太田建設 様

使い勝手がよく、値段も手ごろなのでありがたいです。

対象商品:
60840832
2015-04-16
用途:
墨付け

軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする