ピーライン墨つぼエックス

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840857 品番PS-SUMX-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。

糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)7.5 タンク容量(mL)最大13 仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) トラスコ品番796-7594 材質ABS樹脂 外形寸法(mm)縦150×横68×奥39 本体質量(g)110 材質(糸)ナイロン
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60840857 PS-SUMX-W 85842881 PS-SUMX ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン) ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン) 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840857
2022-06-10
用途:
住宅リフォーム、新築
建設業・工事業

スムーズでクラッシュしない!
小さいので何かと便利!

重宝してます!

対象商品:
60840857
2020-06-04
用途:
測量、墨だし

コンパクトで持ちやすいのがとても良いです。耐久性もありリピート購入してます。

対象商品:
60840857
2018-12-19
用途:
墨出し
建設業・工事業

ポケットサイズで持ち運びやすく便利です。
糸が切れたときの再セットに時間がかかることが残念です。

対象商品:
85842881
2018-06-16
用途:
バスパネルの切断時の線引きに使いました
教育・研究機関

風呂のリフォームをDIYしました
バスパネルを切断するときの墨付けに利用しました
使いやすくて良いです

対象商品:
85842881
2017-04-21
用途:
現場
建設業・工事業

小ぶりでいいですね。糸も自動巻きもしっかり
していて、重宝しています。

1人が参考にしています
2017-03-16
用途:
墨出し時

サイズが小さいので釘袋に入れても邪魔にならないので満足しています。

対象商品:
85842881
2018-04-26
用途:
和室の床補修

和室の木造床補修の木造構造材交換に伴いチョークラインは、持って居ましたが、年数が経ったときは、墨の方が良いと考え購入しました、使用は未だなので、再度レポートをお送り致します。

対象商品:
60840857
2014-03-05
用途:
型枠作業時

以前も色違いの同じ物を使ってて、小さくて釘袋に入れていても邪魔にならなくて、大変気に入ってるのでまた
購入しました。タジマ製品なので、クオリティも高くて丈夫なのも気に入ってる理由です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする