パーフェクト 墨差し

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840866 品番PS-SSA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。
穂先、墨含みがよくバラけません。
線幅、砥石などで自在に調整できます。
使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。
文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。

用途墨付け用墨差し 付属品文字書き芯2本 トラスコ品番813-4611 材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維 外形寸法(mm)縦210×横25×奥8 本体質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840866
2019-03-21
用途:
墨付け
西谷工務店 様 (建設業・工事業)

つかいがってがよかった
デザインがよかった
価格がよかった

対象商品:
60840866
2016-09-27
用途:
マーキング
有限会社立森工作所 様 (製造業)

慣れないせいか、未だかすれたり、途中の線が消えてたり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする