ピーラインマグネ水糸

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840884 品番PL-MM
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。
用途に合わせ糸高さを0mm、7〜50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。
マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。

糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)0.6 用途LGS・鉄骨の基準出し トラスコ品番813-4860 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦110×横82×奥35 本体質量(g)150 材質(糸)ナイロン
注意
※本製品は磁石を使用しております。磁力の影響を受けやすい機器には近付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
鉄骨柱の製品検査時の曲がり測定

糸の高さ調整が100mmまで可能な為 障害物を避けることが出来てよい。

対象商品:
60840884
2022-10-06
用途:
塗装作業
高建工業 様 (建設業・工事業)

使いやすい、壊れにくい。また購入予定になります。。

対象商品:
60840884
2020-04-20
用途:
曲がり直し

今回2台目ですが、1台目のマグネット部分がわりと早く外れてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
60840884
2019-03-18
用途:
金属工事
建設業・工事業

長いスパンでの部材の取付作業に大変便利に使ってます。

対象商品:
60840884
2017-08-29
用途:
パネル取り付け
建設業・工事業

通りを出すのに、
いつもはクランプを使って糸を張ってましたが
この商品は磁石なので
作業効率アップですし、何より楽ですwww
若干、糸が細いので切れやすいです。

2015-11-26
用途:
鉄骨関係
MTR JAPAN 様 (建設業・工事業)

鉄骨関係でよく使ってます。マグネットも強く想像以上にくっ付きます。強めに張っても取れません。なお目盛りも付いてるのでスケールなども使わず好きな寸法に合わせれます。今回は2個購入させていただきました。ただ糸が細いので直ぐに切れるのがダメです!太いのに変えようとしましたが、糸穴が小さいので駄目でした!糸の太いの出していただきたいですね〜。
でも今後も買いつずけます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
60840884
2014-10-17
用途:
鉄骨工事 現場での組み立て
株式会社オサニシ 様

いつもは万力を使用して水糸をはっていましたがこの装置を使用するとマグネットで取り付けでき
糸の無駄遣いを防いでくれますし、ワンタッチがとても重宝する。

対象商品:
60840884
2019-01-30
用途:
鉄骨工事
建設業・工事業

現場での地組作業や母屋調整、使い方次第でかなり役立ち度は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
1人が参考にしています
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする