フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースシューズ
ナースフィット(R)II ネイビー F-002-7シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60840906
品番
F-002-7
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
脱ぎ履きの多い時はサボタイプとしても使用できる2WAYタイプ。第2試験方法に準じた方法で全数検査を実施しています。
仕様
26.5cm
色
ネイビー
サイズ
26.5cm
材質(アッパー)
合成皮革、メッシュ
標準質量(g/片足)
200(23.5cm)※22.0〜28.0cmは0.5cmピッチ(28.5cm・29.5cmはございません)
靴底
EVA(エアバッグ内蔵)、合成ゴム
アズワン品番
65-5601-63
中敷
BK布+EVA(抗菌・防臭加工)
ヒール(cm)
3.5
足囲
3E