ナースフュージョン ホワイト 2020-1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60840931 品番 Jan-20
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

●ファンを作る「靴作り」を目指し、本革と合成皮革の良さを融合した「ナースフュージョン」。●バランスフィットインソールは靴職人が考案した履くだけで身体のバランスを整える魔法のインソール。●この独特の形状が独特の形状が身体の横ブレを防ぎバランスを整えます。●ライニング(裏材)とインソールには消臭機能とその持続性に優れたLAVA XL?を使用。

仕様25.0cm ホワイト サイズ25.0cm 材質(アッパー)ハイブリット製法(本革+合成皮革) 加工中敷き:バランスフィットインソール(抗菌消臭剤「LAVL XL(TM)」加工) 標準質量(g/片足)165(23.5cmの場合) 材質(裏)抗菌消臭剤「LAVA XL(TM)」加工 靴底EVA アズワン品番65-5598-47 ヒール(cm)4.2 足囲3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする