パーフェクトキャッチG3-700

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840936 品番PCG3-700W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

自動巻式。
木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。
超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。
ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。
重さ100g〜1000gの下げ振りに対応。

糸の長さ(m)7 適合下げ振り質量(g)100〜1000 用途建築用下げ振り保持器 仕様自動巻取式 トラスコ品番387-1592 外形寸法(mm)縦120×横127×奥29 本体質量(g)240 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
注意
※据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840936
2021-08-11
用途:
柱の建て入れを見る

4mでは少し足りないときに、普通に使えて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする