P-SF100 ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン) 60840972

P-SF100 ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン) 60840972
P-SF100 ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン) 60840972
P-SF100 ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン) 60840972
P-SF100 ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン) 60840972

ピーキャッチ 下げ振り

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は本体質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
100
注文コード
60840972
品番
P-SF100
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。
先端焼入加工済。

用途
建築用下げ振り
トラスコ品番
813-4607
寸法(mm)
65×Φ29
外形寸法(mm)
縦65×横29×奥29
本体質量(g)
100
仕様
3m糸付
材質(本体)
スチール
注意
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60840972
2024-07-14
用途: 自動車メンテナンス時
建設業・工事業

キャンバー角調整時に使用しました。重リが重いので安定感があります。

対象商品 : 60840981
2022-01-20
用途: 垂直の測定
株式会社ハイブリッジ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

小さめで、便利。導き紐も丁度いい長さで非常に便利です。

対象商品 : 60840997
2022-01-27
用途: 工事現場
株式会社ファインズインターナショナル 様(不動産業)

この商品は、お値段相応。業務用で、十分に使えます。

対象商品 : 60840972
2017-08-19
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

小ぶりな物ですが、重量も重すぎないので、使いやすいです。

対象商品 : 60840972
2015-03-29
用途: ねじ込み配管時の寸法だし
個人のお客様

従来より使っていたマグネット付き位置巻器の下げ振りが重たく(400g)軽いこの100gに交換しました。2mくらいの測定ならこのくらいで良いのではないかな?

対象商品 : 60840997
2015-02-08
用途: 照明器具取り付け
RABBIT 様

取り付け位置割り出しが、かんたんに出来満足です。

対象商品 : 60840997
2015-02-06
用途: 照明器具の取り付け位置割りだし
RABBIT 様

なかなか便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする