アイソネックス
アイソネックスの ベッド関連
アイソネックスの 介護クッション
ナーセントEX専用Ab防水カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60840976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ナーセントEXユーM用の防汚・防水カバーです(オプション)。
仕様
ナーセントEXユーM専用Ab防水カバー
材質
表/ポリエステル100%、裏/ウレタンフィルムラミネート加工
サイズ
ユーM用
方式
開口部:ファスナー式
アズワン品番
60-2983-30
洗濯方法
洗濯機可/乾燥機可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000