パーフェクトキャッチG3-450

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60841042 品番 PCG3-450
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

自動巻式。
木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。
超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。
ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。
重さ100g〜1000gの下げ振りに対応。

仕様自動巻取式 本体質量(g)232 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100〜1000 用途建築用下げ振り保持器 トラスコ品番367-8920 外形寸法(mm)縦104×横128×奥32
注意
※据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19101644
2019-05-01
用途:
サッシ取り付け
建設業・工事業

強力な磁力で大変重宝してます。1KGの下げふりにはこれが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする