PCG3-B400 パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 60841051 PCG3-B400 パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 60841051 PCG3-B400 パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 60841051 PCG3-B400 パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 60841051 PCG3-B400 パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 60841051

パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60841051 品番 PCG3-B400
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

自動巻式。
木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。
超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。
ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。
重さ100g〜1000gの下げ振りに対応。

付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100〜1000 用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り トラスコ品番367-8938 外形寸法(mm)縦104×横128×奥32
注意
※据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19101653
2021-06-27
用途:
野外作業
建設業・工事業

作りがしっかりしてるので使いやすい マグネット強くて良い感じ

2人が参考にしています
対象商品:
60841051
2020-02-14
用途:
建築現場で
建設業・工事業

やっぱりタジマ。使い易いし定番商品です。
下げ振りはタジマ。

2人が参考にしています
対象商品:
19101653
2018-10-29
用途:
鉄骨架設
建設業・工事業

マグネットが強く、使いやすいです。
重さも丁度よく、持ち運びやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60841051
2018-05-07
用途:
配管作業時
建設業・工事業

以前も購入しましたが追加購入です。
使いやすいのでいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19101678
2017-06-22
用途:
大工道具に
その他業種

特に大きな問題はありませんでした。
糸交換はまだしませんが、交換時に指定のところまで引き出せないので、もう少し糸が長くないと交換時に苦労しそうです。

対象商品:
60841051
2016-06-05
用途:
垂直出し

使いやすい、使いやすいが分銅を本体に抱かせて収納 持ち運び出来ればもっと便利

対象商品:
60841051
2015-03-22
用途:
サッシ屋をしてます
三和シャッター明新工業 様 (建設業・工事業)

重りの重さも良く使いやすくて重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする