パーフェクトポイントカルコ(2本入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60841076 品番PS-PKAL
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
スライドボタン付。

用途墨つぼ用かるこ 適合墨つぼ全般、チョークライン全般 トラスコ品番796-7586 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦55×横15×奥20 本体質量(g)5 材質(針)
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60841076
2018-12-16
用途:
家を建築中

かなり使いやすく安全面でも申し分なしもう少し安ければ良い(^。^)

1人が参考にしています
対象商品:
60841076
2015-12-26
用途:
木造建築現場での作業
建設業・工事業

スプリングが弱い。針の刺さり具合がもっと良くなれば、即買いする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする