曜日別特売
PS-SKAL ピーラインセフカル(3本入) タジマツール(TJMデザイン) 60841085

PS-SKAL ピーラインセフカル(3本入) タジマツール(TJMデザイン) 60841085
PS-SKAL ピーラインセフカル(3本入) タジマツール(TJMデザイン) 60841085

ピーラインセフカル(3本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード60841085品番PS-SKAL
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。
一般かるこに比べて重量が約3倍重いため、万一糸張り時にかるこが抜けた場合でも飛来しにくい。
針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。

用途
墨つぼ用かるこ
適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4610材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦60×横18×奥18本体質量(g)12材質(針)
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする