タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
ピーラインはや巻 V3用糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841103
品番
PL-ITOV3
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
1回の墨付けで3回打てる専用糸。
糸の長さ(m)
30
用途
PL-V3用替糸
適合
ピーラインチョークはや巻V3
トラスコ品番
813-4856
外形寸法(mm)
縦56×横67×奥15
本体質量(g)
25
材質(糸)
ナイロン
糸の太さ(mm)
1