タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
EVO/EVOX用つぼ綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60841155
品番
EVO-WATM
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
墨含みの良い、セルローススポンジ。
適合
墨つぼEVO(M)・墨つぼEVOX(M)
仕様
セルローススポンジ1セット
材質
セルロース
本体質量(g)
2
サイズ
M
外形寸法(mm)
縦30×横55×奥17
用途
EVO/EVOX用綿
トラスコ品番
796-4391
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。