タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
チョイつぼつぼ綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841173
品番
CH-WAT
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途
墨つぼ用綿
仕様
セルローススポンジ1セット
適合
ピーライン墨つぼ、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き
トラスコ品番
796-3831
材質
セルロース
外形寸法(mm)
縦31×横28×奥17
本体質量(g)
2
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。