白糸巻用据付針

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60841207 品番3000-H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

パーフェクト白糸巻用据付針。

用途糸巻用据付針 適合パーフェクト白糸巻 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦27×横26×奥14 本体質量(g)1.5 材質(針)
注意
※針交換の際、取扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60841207
2015-12-26
用途:
木造建築現場での作業。
建設業・工事業

針の強度がイマイチ。硬い材料刺すと曲がる。曲がりを直すと折れる。この繰り返しで何個も買った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする