ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ナビスキャスターΦ100mm プレート ストッパー無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841211
品番
FW100-AZ
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
材質
本体/ナイロン、車輪/エラストマー
プレート寸法(mm)
プレートピッチ:46/35
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-4559-31-01
プレート寸法(Φmm)
穴径:6.4