タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841234
品番
SUMV8-WAT
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途
墨つぼ用綿
仕様
セルローススポンジ1セット
適合
エルライン墨つぼV8
トラスコ品番
796-8221
材質
セルロース
外形寸法(mm)
縦40×横25×奥17
本体質量(g)
1
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。