タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
楽つぼB用スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841243
品番
PRB-WAT
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ウレタンスポンジ製。
用途
墨つぼ用綿
仕様
ウレタンスポンジ1セット
適合
パーフェクト楽つぼB
トラスコ品番
813-4595
材質
ウレタン
外形寸法(mm)
縦67×横50×奥35
本体質量(g)
1
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。